Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME FVX-3C Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3

CASH ACME FVX-3C lämpötila- ja paineenalennusventtiili Fnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AC3YDZ Malli: FVX-3CRistiviite: 2XLA3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€197.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus5 9 / 16 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys2.5 "
BtuH1,912,000
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus2-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FVX-sarjan yhdistelmäventtiilit on suunniteltu suojaamaan vedenlämmittimiä ja lämmitettyjä varastosäiliöitä liialliselta lämmöltä
    • Ihanteellinen sovelluksiin kotitalouksissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa käytetään kohtuullista tai raskasta vettä, kuten ravintoloissa, sairaaloissa ja pesuloissa
    • Pronssirunko ruostumattomasta teräksestä valmistetulla jousella, jossa 3/4-tuumainen naaraspuolinen sisään- ja ulostulo
    • Sisältää automaattisen palautusventtiilin, joka nollataan paineen tai lämpötilan pudotuksen jälkeen, ja lämpöpinnoitteen materiaalin kertymisen estämiseksi
    • CSA-luettelo takaa turvallisen käytön, kun lämpötila-asetus on enintään 210 ° F ja energialuokitus 1912000 BtuH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysBtuHSisääntulon kokoTuloaukon tyyppieräPoistoaukon kokoHinta
KASSA ACME FVMX-5C Lämpö- ja puristusventtiili MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€105.92
CASH ACME FVMX-3C Lämpö- ja paineventtiili MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili1"€197.02
KASSA ACME FVMX-5C Lämpö- ja puristusventtiili MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili1"€171.28
CASH ACME FVMX-3C Lämpö- ja puristusventtiili MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€178.79
CASH ACME 18821-0150 Lämpötila- / paineenpoistoventtiili 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTLämpötilan ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€32.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME FVX-3C lämpötila- ja paineenalennusventtiili Fnpt x Fnpt
€197.02 / yksikkö