Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME FVMX-5C Temp & Press Relief -venttiili MNPTxFNPT InletSize 3/4 | AC3CWV 2RMY8

CASH ACME FVMX-5C lämpötila- ja paineenalennusventtiili MNPTxFNPT sisääntulokoko 3/4"

Varastossa
Tuote: AC3CWV Malli: FVMX-5CRistiviite: 2RMY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus6"
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys2.5 "
BtuH1,912,000
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Termostaatin pituus4-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cash Acme FVMX-5C yhdistelmälämpötilan ja paineenalennusventtiili on suunniteltu antamaan lämpö- ja painesuojaus kuumavesivaraajille ja syöttösäiliöille.

Ominaisuudet:

  • Siinä on automaattinen prosessi, jossa venttiili asettuu uudelleen paikalleen, kun joko lämpötilan (210 astetta F) tai paineen (150 psi) kevennysarvo saavuttaa asetuspisteen.
  • Sen mukana tulee kalvo, joka vaatii täydellisen sammutuksen, kun vaadittu lämpötila ja paine on saavutettu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z21.22
  • CSA 4.4
  • KUTEN MINÄ
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on termostaatin tarkoitus?

V. Se on säätölaite, joka havaitsee lämpötilan muutokset ja aktivoi laitteen lämpötilan saavuttaessa tietyn pisteen.

K. Mikä on päällystettyjen lämpöelementtien käyttö?

V. Venttiili sisältää pinnoitettuja lämpöelementtejä, jotka suojaavat korroosiolta ja mineraalien kertymiseltä. Tämä pinnoite myös eristää kuparin galvaanisesta vaikutuksesta lämmittimen sisällä.

K. Mikä on varoventtiilin testivivun tarkoitus?

V. Lämpötilan ja paineenalennusventtiilin mukana tulee testivipu, joka mahdollistaa paineen tarkistuksen käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysBtuHSisääntulon kokoTuloaukon tyyppieräPoistoaukon kokoHinta
CASH ACME FVX-3C Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€192.71
CASH ACME FVMX-3C Lämpö- ja paineventtiili MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili1"€192.71
KASSA ACME FVMX-5C Lämpö- ja puristusventtiili MNPTxFNPT InletSize 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili1"€167.97
CASH ACME FVMX-3C Lämpö- ja puristusventtiili MNPTxFNPT InletSize 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTLämpötila- ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€178.79
CASH ACME 18821-0150 Lämpötila- / paineenpoistoventtiili 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTLämpötilan ja paineenpoistoventtiili3 / 4 "€31.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME FVMX-5C lämpötila- ja paineenalennusventtiili MNPTxFNPT sisääntulokoko 3/4"
€103.62 / yksikkö