Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME EB-45U -vesipaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AG6UNQ 48J237

CASH ACME EB-45U vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6UNQ Malli: EB-45URistiviite: 48J237

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiYhden unionin FNPT
Korkeus5"
Pituus4.156 "
MateriaaliPronssi
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Esiasetetut paineasetukset45 psi
Paineen säätöalue10 - 70 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiSuuri kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
CASH ACME EB-45U -vesipaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD6QYA 48J236 EB-45U4"1 / 2 "€97.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME EB-45U vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa.
€107.56 / yksikkö