CAROL C5775.31.01 koaksiaalikaapeli Rg6 / u 1000 musta | AD3HVQ 3ZK56

CAROL C5775.31.01 Koaksiaalikaapeli Rg6/u 1000' musta

Varastossa
Tuote: AD3HVQ Malli: C5775.31.01Ristiviite: 3ZK56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG6 / U
kapasitanssi16.2 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko18AWG
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.263 "
suojaus100% joustokalvoa, 60% alumiinipunosta
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C1164.41.01 Kaapeli Koaksiaalinen Rg62/u 1000 C1164.41.01RG62 / UMusta22AWG0.242 "95% paljas kuparipunos€858.23
CAROL C3521.41.86 Kaapeli Koaksiaalinen Rg6/u 1000 C3521.41.86RG6 / ULuonnollinen18AWG0.233 "100% joustokalvoa, 95% tinattua kuparipunosta€2,653.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C5775.31.01 Koaksiaalikaapeli Rg6/u 1000' musta
€317.78 / yksikkö