CAROL C3521.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg6 / u 1000 Natural | AD3HVR 3ZK58

CAROL C3521.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg6/u 1000' Natural

Varastossa
Tuote: AD3HVR Malli: C3521.41.86Ristiviite: 3ZK58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,653.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG6 / U
kapasitanssi16.0 pF / Ft
VäriLuonnollinen
Johtimen koko18AWG
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.233 "
suojaus100% joustokalvoa, 95% tinattua kuparipunosta
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
TyyppiPlenum arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.225
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C1164.41.01 Kaapeli Koaksiaalinen Rg62/u 1000 C1164.41.01RG62 / UMusta22AWG0.242 "95% paljas kuparipunos€858.23
CAROL C5775.31.01 Kaapeli Koaksiaalinen Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / UMusta18AWG0.263 "100% joustokalvoa, 60% alumiinipunosta€317.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C3521.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg6/u 1000' Natural
€2,653.61 / yksikkö