CAROL C1164.41.01 Koaksiaalikaapeli Rg62 / u 1000 Musta | AC3TPW 2W592

CAROL C1164.41.01 Koaksiaalikaapeli Rg62/u 1000' musta

Varastossa
Tuote: AC3TPW Malli: C1164.41.01Ristiviite: 2W592

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€858.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG62 / U
kapasitanssi13.6 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko22AWG
Impedanssi93 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.242 "
suojaus95% paljas kuparipunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C5775.31.01 Kaapeli Koaksiaalinen Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / UMusta18AWG0.263 "100% joustokalvoa, 60% alumiinipunosta€317.78
CAROL C3521.41.86 Kaapeli Koaksiaalinen Rg6/u 1000 C3521.41.86RG6 / ULuonnollinen18AWG0.233 "100% joustokalvoa, 95% tinattua kuparipunosta€2,653.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1164.41.01 Koaksiaalikaapeli Rg62/u 1000' musta
€858.23 / yksikkö