Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C4063A.18.10 Cable Audio 500 jalkaa harmaa | AC3TVR 2W992

CAROL C4063A.18.10 Audiokaapeli 500 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC3TVR Malli: C4063A.18.10Ristiviite: 2W992

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiElektroninen monijohdin, suojaamaton
VäriHarmaa
Johtimen värikooditaulukon numero5
Johtimen koko22AWG
Johtimen tyyppiStranded
EristysEnsiluokkainen puolijäykkä PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen puolijäykkä PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus500ft.
NEC-artikkeli800, CM
Nimellinen ulkohalkaisija.0.189 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Pystysuora lokeron liekkitestiHyväksyy 70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C4063A.18.10 Audiokaapeli 500 jalkaa harmaa
€277.29 / yksikkö