Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2525A.41.10 Monijohteinen kalvonsuojakaapeli 20 Awg AF6VZF 20LA40

CAROL C2525A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 20 Awg

Varastossa
Tuote: AF6VZF Malli: C2525A.41.10Ristiviite: 20LA40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohteinen kalvonsuojakaapeli
Johtimen koko20AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.213 "
Johtimien lukumäärä3
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 167 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.269
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2525A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 20 Awg
€210.87 / yksikkö