Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2465A.21.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 24 Awg AF6VZD 20LA38

CAROL C2465A.21.10 monijohtiminen suojaamaton kaapeli 24 Awg

Varastossa
Tuote: AF6VZD Malli: C2465A.21.10Ristiviite: 20LA38

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohdin suojaamaton kaapeli
Johtimen koko24AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.214 "
Johtimien lukumäärä8
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Temp. alue-4 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C2404A.41.10 monijohtiminen suojaamaton kaapeli 18 Awg | AF6VWV 20KZ81 C2404A.41.1018AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.258 "4€323.26
CAROL C2405A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 16 Awg AF6VWW 20KZ82 C2405A.41.1016AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.26 "2€228.76
CAROL C2425A.41.10 Monijohtiminen suojaamaton kaapeli 16 Awg | AF6VWY 20KZ85 C2425A.41.1016AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.306 "4€442.43
CAROL C4065A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 22 Awg AF6VXD 20KZ90 C4065A.41.1022AWGNEC artiklan 800 tyyppi CM (UL: 75 astetta C.0.23 "8€277.38
CAROL C6353A.41.10 monijohtiminen suojaamaton kaapeli 20 Awg | AF6VXG 20KZ93 C6353A.41.1020AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.235 "4€227.92
CAROL C2420A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 18 Awg AF6VYY 20LA33 C2420A.41.1018AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.28 "5€267.97
CAROL C2421A.41.10 Suojaamaton monijohdinkaapeli 18 Awg AF6VYZ 20LA34 C2421A.41.1018AWGNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.309 "7€522.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2465A.21.10 monijohtiminen suojaamaton kaapeli 24 Awg
€204.71 / yksikkö