Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2105A.12.06 Kytkentälanka 14 Awg Vihreä 100 jalkaa AE7MRW 5ZJL6

CAROL C2105A.12.06 Kytkentäjohto 14 Awg vihreä 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7MRW Malli: C2105A.12.06Ristiviite: 5ZJL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.141 "
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite600
Langan väriVihreä
Langan koko14AWG
Langan tyyppiUL 1015, CSA TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL C2105A.12.02 Liitäntäjohto 14 Awg Valkoinen 100 jalkaa | AE7MRR 5ZJL2 C2105A.12.02Valkoinen€68.42
CAROL C2105A.12.03 Liitäntäjohto 14 Awg Punainen 100 jalkaa AE7MRT 5ZJL3 C2105A.12.03punainen€68.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2105A.12.06 Kytkentäjohto 14 Awg vihreä 100 jalkaa
€68.42 / yksikkö