CAROL C1361.41.90 Audio- / visuaalinen kodin viihdekaapeli 14AWG 1000 jalkaa | AB6LXL 21Y714

CAROL C1361.41.90 Audio/Visuaalinen kotiviihdekaapeli 14AWG 1000 ft

Varastossa
Tuote: AB6LXL Malli: C1361.41.90Ristiviite: 21Y714

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,004.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAV- ja kotiviihdekaapeli
Kaapelin tyyppiKaiutinlanka
VäriPoista valinta
Johtimen koko14AWG
Takki väriPoista valinta
Takin tyyppiEnsiluokkainen PVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.125 x 0.235 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.245
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CAROL C1361.41.90 kaiutinkaapeli 14 AWG | AF6VYT 20LA27 C1361.41.90Kaiutinlanka100ft.0.235 "€252.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1361.41.90 Audio/Visuaalinen kotiviihdekaapeli 14AWG 1000 ft
€1,004.39 / yksikkö