Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C1361.41.90 kaiutinkaapeli 14 AWG | AF6VYT 20LA27

CAROL C1361.41.90 Kaiutinjohto 14 AWG

Varastossa
Tuote: AF6VYT Malli: C1361.41.90Ristiviite: 20LA27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutinlanka
KapellimestariTäysin hehkutettu paljas kupari, tinattu kupari
Johtimen koko14AWG
Takki väriPoista valinta
Takin materiaaliEnsiluokkainen PVC
Pituus100ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.235 "
Kaapeleiden lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CAROL C1361.41.90 Audio- / visuaalinen kodin viihdekaapeli 14AWG 1000 jalkaa | AB6LXL 21Y714 C1361.41.90AV- ja kotiviihdekaapeli1000ft.0.125 x 0.235 "€1,004.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1361.41.90 Kaiutinjohto 14 AWG
€252.58 / yksikkö