CAROL C0782A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77

CAROL C0782A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 20 AWG

Varastossa
Tuote: AF6VWQ Malli: C0782A.41.10Ristiviite: 20KZ77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohteinen kalvonsuojakaapeli
Johtimen koko20AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC artiklan 800 tyyppi CM 20 tai 22 AWG (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.236 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiJohtimen kokoeräPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C0763A.41.10 Johto CMR 22/6 300V 1000Ft Harmaa | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22AWGtietoliikennekaapeli1000ft.8000.219 "6€992.05
CAROL C0782A.41.10 Lanka CM 20/4 300V 1000Ft Harmaa | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20AWGtietoliikennekaapeli1000ft.8000.236 "4€938.00
CAROL C0763A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 22 AWG | AF6VYA 20LA11 C0763A.41.10-22AWGMonijohteinen kalvonsuojakaapeli100ft.NEC artiklan 800 tyyppi CMR 20 tai 22 AWG (UL: 75 astetta C)0.219 "6€261.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C0782A.41.10 Monijohtiminen kalvosuojakaapeli 20 AWG
€279.56 / yksikkö