CAROL C0763A.41.10 Johto CMR 22/6 300V 1000Ft Harmaa | AE7MTG 5ZJN6

CAROL C0763A.41.10 Johdin CMR 22/6 300V 1000Ft Harmaa

Varastossa
Tuote: AE7MTG Malli: C0763A.41.10Ristiviite: 5ZJN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€992.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiCMR
VäriHarmaa
Johtimen värikooditaulukon numero6
Johtimen koko22AWG
Johtimen tyyppiTinattu kupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.219 "
Johtimien lukumäärä6
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausFolio
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Pystysuora lokeron liekkitesti70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.445
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiJohtimen kokoeräPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C0782A.41.10 Lanka CM 20/4 300V 1000Ft Harmaa | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20AWGtietoliikennekaapeli1000ft.8000.236 "4€938.00
CAROL C0782A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20AWGMonijohteinen kalvonsuojakaapeli100ft.NEC artiklan 800 tyyppi CM 20 tai 22 AWG (UL: 75 astetta C)0.236 "4€279.56
CAROL C0763A.41.10 Monijohdekalvosuojakaapeli 22 AWG | AF6VYA 20LA11 C0763A.41.10-22AWGMonijohteinen kalvonsuojakaapeli100ft.NEC artiklan 800 tyyppi CMR 20 tai 22 AWG (UL: 75 astetta C)0.219 "6€261.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C0763A.41.10 Johdin CMR 22/6 300V 1000Ft Harmaa
€992.05 / yksikkö