CAROL C0516A.41.10 Moniparinen kalvopunossuojakaapeli PVC | AF6VXN 20KZ99

CAROL C0516A.41.10 Moniparinen foliopunossuojakaapeli Pvc

Varastossa
Tuote: AF6VXN Malli: C0516A.41.10Ristiviite: 20KZ99

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoniparinen kalvopunossuojakaapeli
Johtimen koko24AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC-artikkeli 800, tyyppi CM / CMH (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.29 "
Johtimien lukumäärä3
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräTemp. alueHinta
CAROL C0910A.41.10 Moniparinen kalvopunossuojakaapeli PVC | AF6VWU 20KZ80 C0910A.41.10NEC artiklan 800 tyyppi CM / CMH (UL: 75 astetta C, 300 V)0.283 "2-4 - 167 astetta F€256.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C0516A.41.10 Moniparinen foliopunossuojakaapeli Pvc
€457.58 / yksikkö