Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL 76512.18.03 Kytkentäjohto 16 Awg 8 ampeeria Punainen 500 jalkaa AB4LLC 1YRB6

CAROL 76512.18.03 Kytkentäjohto 16 Awg 8 ampeeria punainen 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4LLC Malli: 76512.18.03Ristiviite: 1YRB6
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
€139.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Maks. Vahvistimet8
Nimellinen ulkohalkaisija.0.123 "
Puolan pituus500ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alueMTW ja TFF -40 astetta 194 astetta F, TEW ja AWM -4 astetta 221 astetta F
Jännite600
Langan väripunainen
Langan koko16AWG
Langan tyyppiMTW, TFF, AWM, TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL 76512.18.01 Kytkentäjohto 16 Awg 8 Ampeeria Musta 500 jalkaa AB4LLA 1YRB4 76512.18.01Musta€128.97
CAROL 76512.18.02 Liitäntäjohto 16 Awg 8 A: n valkoinen 500 jalkaa | AB4LLB 1YRB5 76512.18.02Valkoinen€128.99
CAROL 76512.18.06 Liitäntäjohto 16 Awg 8 A Amps Green 500 Feet | AB4LLF 1YRB9 76512.18.06Vihreä€142.72
CAROL 76512.18.16 Liitäntäjohto 16 Awg vaaleansininen 500 jalkaa AB4LLL 1YRC5 76512.18.16Vaaleansininen€139.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 76512.18.03 Kytkentäjohto 16 Awg 8 ampeeria punainen 500 jalkaa
€139.79 / yksikkö