Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL 76512.18.01 Kytkentäjohto 16 Awg 8 Ampeeria Musta 500 jalkaa AB4LLA 1YRB4

CAROL 76512.18.01 Kytkentäjohto 16 Awg 8 ampeeria musta 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4LLA Malli: 76512.18.01Ristiviite: 1YRB4
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
€128.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Maks. Vahvistimet8
Nimellinen ulkohalkaisija.0.123 "
Puolan pituus500ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alueMTW ja TFF -40 astetta 194 astetta F, TEW ja AWM -4 astetta 221 astetta F
Jännite600
Langan väriMusta
Langan koko16AWG
Langan tyyppiMTW, TFF, AWM, TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL 76512.18.02 Liitäntäjohto 16 Awg 8 A: n valkoinen 500 jalkaa | AB4LLB 1YRB5 76512.18.02Valkoinen€128.99
CAROL 76512.18.03 Kytkentäjohto 16 Awg 8 ampeeria Punainen 500 jalkaa AB4LLC 1YRB6 76512.18.03punainen€139.79
CAROL 76512.18.06 Liitäntäjohto 16 Awg 8 A Amps Green 500 Feet | AB4LLF 1YRB9 76512.18.06Vihreä€142.72
CAROL 76512.18.16 Liitäntäjohto 16 Awg vaaleansininen 500 jalkaa AB4LLL 1YRC5 76512.18.16Vaaleansininen€139.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 76512.18.01 Kytkentäjohto 16 Awg 8 ampeeria musta 500 jalkaa
€128.97 / yksikkö