Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL 76502.18.16 Liitäntäjohto 18 Awg vaaleansinistä 500 jalkaa | AB4LKY 1YRB2

CAROL 76502.18.16 Kytkentäjohto 18 Awg vaaleansininen 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4LKY Malli: 76502.18.16Ristiviite: 1YRB2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Maks. Vahvistimet6
Nimellinen ulkohalkaisija.0.11 "
Puolan pituus500ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alueMTW ja TFF -40 astetta 194 astetta F, TEW ja AWM -4 astetta 221 astetta F
Jännite600
Langan väriVaaleansininen
Langan koko18AWG
Langan tyyppiMTW, TFF, AWM, TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL 76502.18.01 Liitäntäjohto 18 Awg 6 A, musta 500 jalkaa AB4LKM 1YRA1 76502.18.01Musta€115.50
CAROL 76502.18.02 Liitäntäjohto 18 Awg 6 A: n valkoinen 500 jalkaa | AB4LKN 1YRA2 76502.18.02Valkoinen€96.39
CAROL 76502.18.03 Liitäntäjohto 18 Awg 6 Ampeeria Punainen 500 jalkaa | AB4LKP 1YRA3 76502.18.03punainen€98.99
CAROL 76502.18.05 Liitäntäjohto 18 Awg 6 Ampeeria Keltainen 500 jalkaa | AB4LKR 1YRA5 76502.18.05Keltainen€115.54
CAROL 76502.18.06 Liitäntäjohto 18 Awg 6 A Amps Green 500 Feet | AB4LKT 1YRA6 76502.18.06Vihreä€97.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 76502.18.16 Kytkentäjohto 18 Awg vaaleansininen 500 jalkaa
€105.34 / yksikkö