FABORY B04100.150.0900 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 8 luokka, 5PK | CG6TGJ 156H17

FABORY B04100.150.0900 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 8 luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG6TGJ Malli: B04100.150.0900Ristiviite: 156H17

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/2 "-6
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus9
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 8
Pään korkeus1 5 / 16 "
Head TypeStandardi
pään leveys2.25 "
Pituus9 "
Min. Kierteen pituus3 1/4 tuumaa
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1928
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.150.0900 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 8 luokka, 5PK
€247.72 /pakkaus