CAROL 141UF00P.38.01 kastelukaapeli 14 Awg 1 musta lanka | AE7MUE 5ZJR9

CAROL 141UF00P.38.01 Kastelukaapeli 14 Awg 1 musta johto

Varastossa
Tuote: AE7MUE Malli: 141UF00P.38.01Ristiviite: 5ZJR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKastelujohto
Takin materiaaliPVC
Maks. Jännite150 VAC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.186 "
Johtimien lukumäärä1
Puolan pituus500ft.
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Langan väriMusta
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL 141UF02P.38.03 kastelukaapeli 14 Awg 1 punainen lanka | AE7MUA 5ZJR5 141UF02P.38.03punainen€151.07
CAROL 141UF09P.38.02 kastelukaapeli 14 Awg 1 valkoinen lanka | AE7MUB 5ZJR6 141UF09P.38.02Valkoinen€151.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 141UF00P.38.01 Kastelukaapeli 14 Awg 1 musta johto
€166.33 / yksikkö