CAROL 09006 Huoltojohto SOOW Musta 10/6 25 jalkaa | AF6YQR 20PY10

CAROL 09006 Huoltojohto SOOW Musta 10/6 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6YQR Malli: 09006Ristiviite: 20PY10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€598.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Takin tyyppiSOOW
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.875 "
Johtimien lukumäärä6
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 astetta 90 astetta C.
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriLangan kokoHinta
CAROL 09805 Huoltojohto SOOW Musta 18/5 25 jalkaa | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi18AWG€173.12
CAROL 09006 Huoltojohto SOOW Musta 10/6 50 jalkaa | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen10AWG€1,210.43
CAROL 09806 Huoltojohto SOOW Musta 18/6 25 jalkaa | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen18AWG€72.67
CAROL 09808 Huoltojohto SOOW Musta 18/8 25 jalkaa AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen, valkoinen / musta, punainen / musta18AWG€77.00
CAROL 09810 Huoltojohto SOOW Musta 18/10 25 jalkaa | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen, valkoinen / musta, punainen / musta, vihreä / musta, oranssi / musta18AWG€120.86
CAROL 09605 Huoltojohto SOOW Musta 16/5 25 jalkaa | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi16AWG€83.97
CAROL 09606 Huoltojohto SOOW Musta 16/6 25 jalkaa | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen16AWG€110.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 09006 Huoltojohto SOOW Musta 10/6 25 jalkaa
€598.67 / yksikkö