Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL 09805 Huoltojohto SOOW Musta 18/5 25 jalkaa | AF6YJB 20PX85

CAROL 09805 Huoltojohto SOOW Musta 18/5 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6YJB Malli: 09805Ristiviite: 20PX85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Takin tyyppiSOOW
Maks. Vahvistimet5.6
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.465 "
Johtimien lukumäärä5
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 astetta 90 astetta C.
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.521
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriLangan kokoHinta
CAROL 09006 Huoltojohto SOOW Musta 10/6 50 jalkaa | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen10AWG€1,210.43
CAROL 09806 Huoltojohto SOOW Musta 18/6 25 jalkaa | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen18AWG€72.67
CAROL 09808 Huoltojohto SOOW Musta 18/8 25 jalkaa AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen, valkoinen / musta, punainen / musta18AWG€77.00
CAROL 09810 Huoltojohto SOOW Musta 18/10 25 jalkaa | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen, valkoinen / musta, punainen / musta, vihreä / musta, oranssi / musta18AWG€120.86
CAROL 09605 Huoltojohto SOOW Musta 16/5 25 jalkaa | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi16AWG€83.97
CAROL 09606 Huoltojohto SOOW Musta 16/6 25 jalkaa | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen16AWG€110.76
CAROL 09608 huoltojohto SOOW musta 16/8 25 jalkaa | AF6YQA 20PX94 0960870.575 "825ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä, oranssi, sininen, valkoinen / musta, punainen / musta16AWG€152.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 09805 Huoltojohto SOOW Musta 18/5 25 jalkaa
€173.12 / yksikkö