CAROL 02601.15T.05 kannettava johto Sjoow 18/2 Awg 250 jalkaa 10a | AC3HLL 2TKW4

CAROL 02601.15T.05 Kannettava johto Sjoow 18/2 Awg 250 jalkaa 10a

Varastossa
Tuote: AC3HLL Malli: 02601.15T.05Ristiviite: 2TKW4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariTinattu kupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliEPDM-kumi Super Vu-Tron (R) Supreme
Takin tyyppiSJOOW
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite300
Nimellinen ulkohalkaisija.0.31 "
Johtimien lukumäärä2
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-58 - 221 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.84
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKapellimestariTakki väriLangan väriLangan kokoTakin materiaaliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CAROL 01343.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/4 Awg 250 jalkaa 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä16AWGEPDM-kumi100.365 "€330.63
CAROL 01384.85.01 Kannettava johto Sjoow 10/4 Awg 250 jalkaa 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä10AWGEPDM-kumi250.655 "€1,459.08
CAROL 01312.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 250 jalkaa 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen16AWGEPDM-kumi130.31 "€357.39
CAROL 01342.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/3 Awg 250 jalkaa 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä16AWGEPDM-kumi130.33 "€268.41
CAROL W1358.35.01 kannettava johto Sjoow 14/2 Awg 250 jalkaa 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen14AWGEPDM-kumi180.34 "€357.39
CAROL 01360.35T.01 kannettava johto Sjoow 14/3 Awg 250 jalkaa 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä14AWGEPDM-kumi180.365 "€614.55
CAROL 01312.82.01 kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 100 jalkaa 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen16AWGEPDM-kumi130.31 "€155.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 02601.15T.05 Kannettava johto Sjoow 18/2 Awg 250 jalkaa 10a
€315.39 / yksikkö