CAROL 01775.35.01 1 Awg hitsauskaapeli 250 jalkaa musta | AB3MXD 1UGT4

CAROL 01775.35.01 1 awg hitsauskaapeli 250 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB3MXD Malli: 01775.35.01Ristiviite: 1UGT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,365.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko1AWG
EristysmateriaaliEPDM-kumi
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliEPDM-kumi
Pituus250ft.
Maks. Vahvistimet160
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.5 "
karilleajoaX 778 30
Wire Gauge1AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelan / laatikon pituus (Ft) (250)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.karilleajoaWire GaugeHinta
CAROL 01777.35.01 4 awg hitsauskaapeli 250 jalkaa musta | AB3MXB 1UGT2 01777.35.014AWG1000.4 "X 374 304AWG€672.30
CAROL 01776.35T.01 2 Awg -hitsauskaapeli 250 jalkaa musta | AB3MXC 1UGT3 01776.35T.012AWG1400.47 "X 625 302AWG€1,033.16
CAROL 01774.35.01 1/0 Awg -hitsauskaapeli 250 jalkaa musta | AB3MXE 1UGT5 01774.35.011/0 AWG1900.565 "X 990 301/0€1,750.49
CAROL 01773.35.01 2/0 awg hitsauskaapeli 250 jalkaa musta | AB3MXF 1UGT6 01773.35.012/0 AWG2230.62 "X 1248 302/0€2,137.85
CAROL 01771.35.01 4/0 Awg -hitsauskaapeli 250 jalkaa musta | AB3MXG 1UGT7 01771.35.014/0 AWG3100.75 "X 2054 304/0€3,284.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 01775.35.01 1 awg hitsauskaapeli 250 jalkaa musta
€1,365.67 / yksikkö