Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MWC25-10-6-A Kytkin 4 palkkikiinnitin 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A 4-palkin liitin 10 mm x 6 mm

Varastossa
Tuote: AF9UEK Malli: MWC25-10-6-ARistiviite: 30UX80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.10 mm x 6 mm
Puhdistus Dia.25mm
Suorittaa loppuunKirkas
Pituus reiän läpi13.79mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama3 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.015
Maks. Bore10 mm
Maks. Bore0.250
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.01
Maks. Kierrosluku6000
Maks. Lämpötila Alue (F)225 Tutkinnot
Pienin Bore6 mm
Dia ulkopuolella.25 mm
Kokonaispituus30mm
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoMWC25
Tyyli4-palkkinen kiinnike
Vääntömomentti27 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.198

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS MWC25-10-6-SS Kytkin 4 palkkikiinnitin 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350 Tutkinnot10 mm x 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€218.09
RULANDIN VALMISTUS MWC25-10-7-A Kytkin 4-palkkikiinnitin 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 Tutkinnot10 mm x 7 mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
RULANDIN VALMISTUS MWC25-10-7-SS Kytkin 4 palkkikiinnitin 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 Tutkinnot10 mm x 7 mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€218.91
RULANDIN VALMISTUS MWC25-10-8-A Kytkin 4-palkkikiinnitin 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 Tutkinnot10 mm x 8 mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.32
RULANDIN VALMISTUS MWC15-3/16 "-3MM-A-kytkin 4-palkkipidike 3/16 tuumaa x 3 mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 Tutkinnot3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.12
RULANDIN VALMISTUS MWC15-3/16 "-4MM-A-kytkin 4-palkkipidike 3/16 tuumaa x 4 mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 Tutkinnot3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.12
RULANDIN VALMISTUS MWC15-3-3-A Kytkin 4 palkkikiinnitin 3mm x 3mm | AF9VAA 30UX48 MWC15-3-3-A225 Tutkinnot3 mm x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A 4-palkin liitin 10 mm x 6 mm
€88.32 / yksikkö