CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601200 Pouring Bar Service Pack | AA4VAY 13F128

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601200 kaatosauvan huoltopaketti

Varastossa
Tuote: AA4VAY Malli: PS601200Ristiviite: 13F128

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatopalkin huoltopaketti
VäriValikoima
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)38.89
Laivan leveys (cm)28.73
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601200 kaatosauvan huoltopaketti
€206.06 / yksikkö