Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.100.0350 tapitappi, 1 tuuman nimellishalkaisija, 1.0001 - 1.0003 tuuman tapin halkaisija. | CG8PNK 2ME94

FABORY U39080.100.0350 Tappitappi, 1 tuuman nimellishalkaisija, 1.0001 - 1.0003 tuuman tapin halkaisija.

Varastossa
Tuote: CG8PNK Malli: U39080.100.0350Ristiviite: 2ME94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)204,000 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 1 / 2 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija1"
Pin Dia.1.0001 - 1.0003 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)102,000 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3843
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.100.0350 Tappitappi, 1 tuuman nimellishalkaisija, 1.0001 - 1.0003 tuuman tapin halkaisija.
€44.02 / yksikkö