Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 170-1/4-5PK Power Bit 1/4 Torq-Set 7/16 Varsi PK5 | AG9WDH 22PH63

APEX-TOOLS 170-1/4-5PK Power Bit 1/4 Torq-Set 7/16 Varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9WDH Malli: 170-1/4-5PKRistiviite: 22PH63

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorq-sarja
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pistekoko1 / 4 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 7/16 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
APEX-TOOLS 170-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9WBE 22PH04 170-1-5PK#1€82.12
APEX-TOOLS 170-3/8B-5PK Power Bit 3/8 Torq-Set 1/4 Varsi PK5 | AG9WEK 22PH95 170-3 / 8B-5PK3 / 8 "€192.87
APEX-TOOLS 170-9/16-5PK Power Bit 9/16 Torq-Set 5/8 Varsi PK5 | AG9WEZ 22PJ20 170-9 / 16-5PK9 / 16 "€271.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 170-1/4-5PK Power Bit 1/4 Torq-Set 7/16 Varsi PK5
€124.71 / yksikkö