CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110002 Täysikokoinen ruokapannu 15 litraa Valkoinen | AD9XBK 4VMK8

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110002 Täysikokoinen ruokapannu, 15 litraa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AD9XBK Malli: CM110002Ristiviite: 4VMK8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka pannu
Koko15 Qt.
Syvyys6.375 "
Pituus20.625 "
MateriaaliABS
Paneelin kokoFull Size
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0985
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyyseräPituusLeveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM104202 Full Size Food Pan White 24 Qt | AD9HYA 4RZE7 CM10420224 kpl7.5 "Kylmän ruoan pannu24 "16 "€499.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110002 Täysikokoinen ruokapannu, 15 litraa, valkoinen
€187.39 / yksikkö