CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM104202 Full Size Food Pan White 24 Qt | AD9HYA 4RZE7

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM104202 täysikokoinen ruokapannu, valkoinen 24 kpl

Varastossa
Tuote: AD9HYA Malli: CM104202Ristiviite: 4RZE7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan pannu
Koko24 kpl
Syvyys7.5 "
Pituus24 "
MateriaaliABS
Paneelin kokoFull Size
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3295
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyyseräPituusLeveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110002 Täysikokoinen ruokapannu 15 litraa Valkoinen | AD9XBK 4VMK8 CM11000215 Qt.6.375 "Ruoka pannu20.625 "12.75 "€187.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM104202 täysikokoinen ruokapannu, valkoinen 24 kpl
€499.72 / yksikkö