CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607695 Pastry Tong ruostumaton teräs 9.5 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KME 14D045

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607695 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu leivonnainen, 9.5 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Tuote: AA6KME Malli: 607695Ristiviite: 14D045

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeivonnaiset Tong
VäriRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607680 Pastry Tong ruostumaton teräs 8 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KLZ 14D040 6076808"1.75 "€194.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607695 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu leivonnainen, 9.5 tuumaa - 12 kpl pakkaus