Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607680 Pastry Tong ruostumaton teräs 8 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KLZ 14D040

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607680 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu leivonnainen, 8 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KLZ Malli: 607680Ristiviite: 14D040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeivonnaiset Tong
VäriRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607695 Pastry Tong ruostumaton teräs 9.5 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KME 14D045 6076959.5 "2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607680 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu leivonnainen, 8 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€194.22 / yksikkö