Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 5501-207 Juomalasi, 5 1/5 fl oz Kapasiteetti, 3.56 tuumaa, korkeus 2.09 tuumaa, kirkas, SAN Muovi | AA6KTY 61LW01

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 5501-207 juomalasi, 5 1/5 fl oz Kapasiteetti, 3.56 tuuman korkeus, 2.09 tuuman syvyys, kirkas, SAN-muovi

Varastossa
Tuote: AA6KTY Malli: 5501-207Ristiviite: 61LW01

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasi
Koko5 oz.
VäriPoista valinta
Halkaisija2.25 "
MateriaaliSAN
Kokonaiskorkeus3.62 "
TyyppiPinottava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 521254 Pinottava juomalasi 12 unssia sininen - 72 kpl pakkaus | AA6KUA 14D193 52125412 oz.sininen3"5.187 "€134.45
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 521654 Pinottava juomalasi 16 unssia sininen - 72 kpl pakkaus | AA6KUB 14D194 52165416 oz.sininen3.25 "5.81 "€130.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 5501-207 juomalasi, 5 1/5 fl oz Kapasiteetti, 3.56 tuuman korkeus, 2.09 tuuman syvyys, kirkas, SAN-muovi
€1.29 / yksikkö