CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 521654 Pinottava juomalasi 16 unssia sininen - 72 kpl pakkaus | AA6KUB 14D194

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 521654 Pinottava juomalasi, 16 unssia sinistä - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KUB Malli: 521654Ristiviite: 14D194

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasi
Koko16 oz.
Värisininen
Halkaisija3.25 "
MateriaaliSAN
Kokonaiskorkeus5.81 "
TyyppiPinottava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 5501-207 Juomalasi, 5 1/5 fl oz Kapasiteetti, 3.56 tuumaa, korkeus 2.09 tuumaa, kirkas, SAN Muovi | AA6KTY 61LW01 5501-2075 oz.Poista valinta2.25 "3.62 "€1.29
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 521254 Pinottava juomalasi 12 unssia sininen - 72 kpl pakkaus | AA6KUA 14D193 52125412 oz.sininen3"5.187 "€134.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 521654 Pinottava juomalasi, 16 unssia sinistä - 72 kappaleen pakkaus
€130.02 / yksikkö