Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 2KU14 Kulmaharja 54 tuumaa kokonaispituus 7 tuumaa leikkaus L | AC2JZE

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 2KU14 Kulmaharja 54 tuumaa kokonaispituus 7 tuumaa trimmaus L

Varastossa
Tuote: AC2JZE Malli: 2KU14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Käsittele väriäValkoinen
Kahva Dia.1"
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kokonaispituus54 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9603109000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 2KU15 Kulmaharja 54 tuumaa kokonaispituus 7 tuumaa leikkaus L | AC2JZF 2 KU15KeltainenKeltainen€31.91
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 2KU16 Kulmaharja 54 tuumaa kokonaispituus 7 tuumaa leikkaus L | AC2JZG 2 KU16punainenpunainen€31.91
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 2KU17 Kulmaharja 54 tuumaa kokonaispituus 7 tuumaa leikkaus L | AC2JZH 2 KU17VihreäVihreä€31.91
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 2KU18 Kulmaharja 54 tuumaa kokonaispituus 7 tuumaa leikkaus L | AC2JZJ 2 KU18sininensininen€31.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 2KU14 Kulmaharja 54 tuumaa kokonaispituus 7 tuumaa trimmaus L
€31.91 / yksikkö