CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063202 Storplus Säilytysastia - 6 kpl pakkaus | AA4VCH 13F183

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063202 Storplus-säilytyssäiliö - 6 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VCH Malli: 1063202Ristiviite: 13F183

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStorPlus-säilytysastia
VäriValkoinen
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)46.69
Laivan leveys (cm)31.45
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1061107 Storplus Säilytysastia 14 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VBR 13F147 106110714 kplPoista valintapolykarbonaatti6"18 "12 "€291.32
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1061207 Storplus Säilytysastia 20 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VBT 13F148 106120720 kplPoista valintapolykarbonaatti9"18 "12 "€405.93
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1061007 Storplus Säilytyssäiliö - 6 kpl pakkaus | AA4VCF 13F181 1061007-Poista valintapolykarbonaatti3.5 "18 "12 "€338.94
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063102 Storplus Säilytysastia - 6 kpl pakkaus | AA4VCG 13F182 1063102-Valkoinenpolyeteeni6"18 "12 "€204.82
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1064102 Storplus Säilytyssäiliö - 6 kpl pakkaus | AA4VCJ 13F189 1064102-Valkoinenpolyeteeni6"26 "18 "€359.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063202 Storplus-säilytyssäiliö - 6 kappaleen pakkaus
€306.35 / yksikkö