CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063102 Storplus Säilytysastia - 6 kpl pakkaus | AA4VCG 13F182

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063102 Storplus-säilytyssäiliö - 6 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VCG Malli: 1063102Ristiviite: 13F182

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStorPlus-säilytysastia
VäriValkoinen
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)46.69
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1061107 Storplus Säilytysastia 14 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VBR 13F147 106110714 kplPoista valintapolykarbonaatti6"18 "12 "€314.38
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1061207 Storplus Säilytysastia 20 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VBT 13F148 106120720 kplPoista valintapolykarbonaatti9"18 "12 "€385.78
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1061007 Storplus Säilytyssäiliö - 6 kpl pakkaus | AA4VCF 13F181 1061007-Poista valintapolykarbonaatti3.5 "18 "12 "€387.98
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063202 Storplus Säilytysastia - 6 kpl pakkaus | AA4VCH 13F183 1063202-Valkoinenpolyeteeni9"18 "12 "€291.15
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1064102 Storplus Säilytyssäiliö - 6 kpl pakkaus | AA4VCJ 13F189 1064102-Valkoinenpolyeteeni6"26 "18 "€310.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1063102 Storplus-säilytyssäiliö - 6 kappaleen pakkaus
€185.51 / yksikkö