CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062107 Ruoan säilytyslaatikko 26 x 18 kirkas - 6 kpl pakkaus | AE7HBU 5YGN9

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062107 Ruoan säilytyslaatikko 26 x 18 kirkas - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HBU Malli: 1062107Ristiviite: 5YGN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€504.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokarasia
Koko34 Qt.
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.38
Laivan korkeus (cm)41.61
Laivan pituus (cm)67.01
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062407 Ruoan säilytyslaatikko 26 x 18 x 15 kirkas - 3 kpl pakkaus | AE7HBW 5YGP2 106240786 Qt.15 "€488.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062107 Ruoan säilytyslaatikko 26 x 18 kirkas - 6 kpl pakkaus
€504.30 / yksikkö