CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062407 Ruoan säilytyslaatikko 26 x 18 x 15 kirkas - 3 kpl pakkaus | AE7HBW 5YGP2

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062407 Ruoan säilytyslaatikko 26 x 18 x 15 kirkas - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HBW Malli: 1062407Ristiviite: 5YGP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€496.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokarasia
Koko86 Qt.
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)62.87
Laivan pituus (cm)68.28
Laivan leveys (cm)47.32
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062107 Ruoan säilytyslaatikko 26 x 18 kirkas - 6 kpl pakkaus | AE7HBU 5YGN9 106210734 Qt.6"€557.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062407 Ruoan säilytyslaatikko 26 x 18 x 15 kirkas - 3 kpl pakkaus
€496.16 / yksikkö