Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniature Push Button Switch 20a @ 125v | AA2BHV 10C568

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatyyri painikekytkin 20a @ 125v

Tuotenumero: AA2BHV Malli: PA304Ristiviite: 10C568
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€11.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen painonappikytkin
AC-kontaktien luokitus20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
VäriNikkeli
YhteydenottolomakeSPST
Hp1.5
Asennusreikä1/2 "halkaisija
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue0 astetta 85 astetta F
Suositeltava käyttöKanisteripölynimurin sovellukset
Varsi Dia. Ja langan koko0.317" x 15/32-32UNS-2A
Varren pituus0.562 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktien luokitusKäyttölämpötila alueVarsi Dia. Ja langan kokoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniature Push Button Switch 6a @ 125v | AB4CVX 1X692 110-SP6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC32 astetta 185 astetta F0.524 x 15/32-32UNS-2A€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatyyri painikekytkin 20a @ 125v
€11.67 / yksikkö