Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniature Push Button Switch 6a @ 125v | AB4CVX 1X692

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP miniatyyri painikekytkin 6a @ 125v

Varastossa
Tuote: AB4CVX Malli: 110-SPRistiviite: 1X692

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen painonappikytkin
AC-kontaktiluokitus6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC
YhteydenottolomakeSPST
Asennusreikä1/2 "halkaisija
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Varsi Dia. ja langan koko0.524 x 15/32-32UNS-2A
Varren pituus0.562 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusKäyttölämpötila alueVarsi Dia. ja langan kokoHinta
CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniature Push Button Switch 20a @ 125v | AA2BHV 10C568 PA30420 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0 astetta 85 astetta F0.317" x 15/32-32UNS-2A€13.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP miniatyyri painikekytkin 6a @ 125v
€10.51 / yksikkö