Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL -pienikytkin 6a @ 125v | AA2BHT 10C566

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL miniatyyri painikekytkin 6a @ 125v

Tuotenumero: AA2BHT Malli: P267F-D-RND MTLRistiviite: 10C566
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€6.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen painonappikytkin
AC-kontaktien luokitus6A @ 125V AC, 3A @ 250V AC
VäriNikkeli
YhteydenottolomakeSPST
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue+ 32 ° F - + 185 ° F
Suositeltava käyttöHälytys- tai varoituslaitteiden sekä testaus- ja mittauslaitteiden hallinta
Varsi Dia.0.468 "
Varren pituus0.46 "
Päätteen tyyppiLyijylanka
TerminaalitVaijerilanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktien luokitusSuositeltava käyttöVarsi Dia. Ja langan kokoVarren pituusTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES 172 Pienikokoinen painikekytkin 15a @ 125v | AC3WNM 2X894 17215 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACMatalat takapaneelisovellukset0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Ruuvi€8.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL miniatyyri painikekytkin 6a @ 125v
€6.28 / yksikkö