Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES 172 Pienikokoinen painikekytkin 15a @ 125v | AC3WNM 2X894

CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyyri painikekytkin 15a @ 125v

Varastossa
Tuote: AC3WNM Malli: 172Ristiviite: 2X894
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
€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen painonappikytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
YhteydenottolomakeSPST
Asennusreikä1/2 "halkaisija
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Suositeltava käyttöMatalat takapaneelisovellukset
Varsi Dia. ja langan koko0.345 x 15/32-32UNS-2A
Varren pituus0.562 "
KytkintoimintoPois / hetkellinen päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusSuositeltava käyttöVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL -pienikytkin 6a @ 125v | AA2BHT 10C566 P267F-D-RND MTL6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VACHälytys- tai varoituslaitteiden sekä testaus- ja mittauslaitteiden hallinta0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Vaijerilanka€8.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyyri painikekytkin 15a @ 125v
€9.98 / yksikkö