Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 Vaihtokytkin Spdt 5 -liitin päällä / pois / päällä | AA2BJA 10C573

CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 Vipukytkin Spdt 5 -liitin päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AA2BJA Malli: LT-1561-601-012Ristiviite: 10C573
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
€9.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.68 "
YhteydenottolomakeSPDT
HP3/4
Asennusreikä0.469 "Dia.
Liitäntöjen määrä5
Varsi Dia. ja langan koko0.406 "
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
Terminaalit1/4 "-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tiiviste holkissa, valaistu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 Vaihtokytkin Spdt 6 -liitin | AA2BJF 10C578 2GP51-730.469 "Dia.60.406 "Pois / piiri 1 päällä / piiri 2 päällä1/4 "-välilehti€7.23
CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 Vaihtokytkin Spdt 6 -liitin | AA2BJG 10C579 2GG51-730.469 "Dia.60.406 "Pois / piiri 1 päällä / piiri 1 ja 2 päällä1/4 "-välilehti€5.88
CARLING TECHNOLOGIES 2FB54-73 Vipukytkin Spdt 3 Liitin päällä / päällä | AC3WLR 2X465 2FB54-730.5 "Dia.30.47 "Päällä / päälläRuuvi€4.88
CARLING TECHNOLOGIES 2FC54-73 Vaihtokytkin Spdt päällä / pois / päällä (keskellä pois) | AC3WLT 2X466 2FC54-730.5 "Dia.30.47 "Päälle / pois / päälleRuuvi€5.11
CARLING TECHNOLOGIES 6FC54-73 Vaihtokytkin Spdt 3 Liitin päällä / pois / päällä | AE2EUJ 4X203 6FC54-730.5 "Dia.30.47 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuvi€7.44
CARLING TECHNOLOGIES 2FB53-73-TABS Vaihtokytkin Spdt 3 Liitin päällä / päällä | AE2EXP 4X847 2FB53-73-TAULUKOT0.5 "Dia.30.47 "Päällä / päällä1/4 "-välilehti€3.98
CARLING TECHNOLOGIES 2FC53-73-TABS Vaihtokytkin Spdt päällä / pois / päällä | AE2EXQ 4X848 2FC53-73-TAULUKOT0.5 "Dia.30.47 "Päälle / pois / päälle1/4 "-välilehti€4.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 Vipukytkin Spdt 5 -liitin päälle/pois/päälle
€9.21 / yksikkö