Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Vaihtokytkin 3pdt 9 Liitin päällä / päällä | AC3WMU 2X650

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Vipukytkin 3pdt 9 Liitin päällä/päällä

Varastossa
Tuote: AC3WMU Malli: HL254-73Ristiviite: 2X650

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.687 "
Toimilaitteen tyyliBat
Yhteydenottolomake3PDT
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä9
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija
Varren pituus0.465 "
KytkintoimintoPäällä / päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoHinta
CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Vaihtokytkin 3pdt päälle / pois / päälle | AC3WMN 2X594 HM254-730.68 "0.47 "Päälle / pois / päälle€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Vipukytkin 3pdt 9 Liitin päällä/päällä
€13.87 / yksikkö