Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BHY 10C571

CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 Vipukytkin Dpdt 6 -liitin päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AA2BHY Malli: 2GM91-78Ristiviite: 10C571
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
€9.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.68 "
YhteydenottolomakeDPDT
HP3/4
Asennusreikä0.469 "Dia.
Liitäntöjen määrä6
Varsi Dia. ja langan koko0.406 "
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
Terminaalit1/4 "-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tiiviste holkissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusTerminaalitHPAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-BPäälle / pois / päälle20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti1.50.469 "Dia.60.406 "€7.26
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-BPäälle / pois / päälle20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "Ruuvi1.50.469 "Dia.60.406 "€8.51
CARLING TECHNOLOGIES 2GL91-78 Vaihtokytkin Dpdt 6 -liitin päällä / päällä | AA2BHX 10C570 2GL91-78Päällä / päällä15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.60.406 "€8.65
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Vipukytkin Dpdt 8 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BJB 10C574 LT2561-603-012Päälle / pois / päälle15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.80.406 "€13.11
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73 / TABS Vaihtokytkin Dpdt päällä / pois / päällä peruutus | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / TAULUKOTPäälle / pois / päälle peruutus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.40.406 "€7.47
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73 / TABS Vaihtokytkin Dpdt päällä / päällä peruutus | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / TAULUKOTPäällä / päällä peruutus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.60.406 "€8.53
CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73 / TABS Vaihtokytkin Dpdt päällä / pois / päällä peruutus | AA2BJH 10C580 6GO53-73 / TAULUKOTHetkellinen päälle / pois / Hetkellinen peruutus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti1/20.469 "Dia.40.406 "€11.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 Vipukytkin Dpdt 6 -liitin päälle/pois/päälle
€9.14 / yksikkö