Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73 / TABS Vaihtokytkin Dpdt päällä / pois / päällä peruutus | AA2BJH 10C580

CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73/TABS-vipukytkin Dpdt päälle/pois/päällä peruutus

Tuotenumero: AA2BJH Malli: 6GO53-73 / TAULUKOTRistiviite: 10C580
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€8.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktien luokitus15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
Toimilaitteen pituus17 / 25 "
YhteydenottolomakeDPDT
Halkaisija0.469 "
Liitäntöjen määrä4
ErityisominaisuudetEi sinetöity
Varren väriHopea
Varsi Dia.0.406 "
Varsi Dia. Ja langan koko0.406 "
Varren pituus0.47 "
Liittimen koko1 / 4 "
Päätteen tyyppiKieleke
TerminaalitQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tiiviste holkissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktien luokitusToimilaitteen pituusHpAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. Ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-B20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.60.406 "0.379 "Päälle / pois / päälle€5.46
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-B20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.60.406 "0.379 "Päälle / pois / päälle€6.39
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Vipukytkin Dpdt 8 Liitin päällä / pois / päällä | AA2BJB 10C574 LT2561-603-01215 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.80.406 "0.47 "Päälle / pois / päälle€10.99
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73 / TABS Vaihtokytkin Dpdt päällä / pois / päällä peruutus | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / TAULUKOT15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.40.406 "0.47 "Päälle / pois / päälle peruutus€5.52
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73 / TABS Vaihtokytkin Dpdt päällä / päällä peruutus | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / TAULUKOT15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.60.406 "0.47 "Päällä / päällä peruutus€7.23
CARLING TECHNOLOGIES 6GG5B-73 Vaihtokytkin Dpdt 4 -liitin | AA2BJJ 10C581 6GG5B-7315 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.40.406 "0.47 "Pois / piiri 1 päällä / piiri 1 ja 2 hetkellinen päällä€9.90
CARLING TECHNOLOGIES 2GL54-73 Vipukytkin Dpdt 6 Liitin Päällä/päällä | AC3WLV 2X468 2GL54-7315 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "Päällä / päällä€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73/TABS-vipukytkin Dpdt päälle/pois/päällä peruutus
€8.54 / yksikkö