Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AA2BHL 10C560

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vipukytkin Dpst 4 -liitin päälle/pois

Tuotenumero: AA2BHL Malli: 2GK721-D-4B-BRistiviite: 10C560
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€4.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktien luokitus20A @ 125V AC 10A @ 250V AC
Toimilaitteen pituus17 / 25 "
YhteydenottolomakeDPST
Halkaisija0.469 "
Liitäntöjen määrä4
Arvioitu Hp1 1/2 hv
ErityisominaisuudetTiiviste Holkkiin
Varren väriMusta
Varsi Dia.0.406 "
Varsi Dia. Ja langan koko0.406 "
Varren pituus0.379 "
Liittimen koko1 / 4 "
Päätteen tyyppiKieleke
TerminaalitQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (musta)
    • Erityisominaisuudet: Tiiviste holkissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktien luokitusToimilaitteen pituusHpAsennusreikäKäyttölämpötila alueVarsi Dia. Ja langan kokoVarren pituusTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-B20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "Ruuvi€5.37
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AC3WLU 2X467 2GK54-7315 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 astetta 185 astetta F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "Ruuvi€6.39
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AC3WLZ 2X488 DK284-7316 A @ 125 VAC, 8 A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 astetta 150 astetta F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "Ruuvi€8.80
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päälle / pois | AC3WMR 2X633 EK204-7320 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 astetta 150 astetta F0.47 "0.465 "Ruuvi€12.94
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AE2EXR 4X849 2GK51-7315 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 astetta 185 astetta F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "1/4 "-välilehti€5.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vipukytkin Dpst 4 -liitin päälle/pois
€4.59 / yksikkö