Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AC3WLU 2X467

CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Vipukytkin Dpst 4 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AC3WLU Malli: 2GK54-73Ristiviite: 2X467

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€6.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.687 "
Toimilaitteen tyyliBat
YhteydenottolomakeDPST
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä4
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija
Varren pituus0.465 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusHPAsennusreikäKäyttölämpötila alueVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-B1/4 "-välilehti20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€6.20
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-BRuuvi20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€7.02
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AA2BHW 10C569 2GK91-781/4 "-välilehti15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€8.09
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AC3WLZ 2X488 DK284-73Ruuvi16 A @ 125 VAC, 8 A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 astetta 150 astetta F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "€8.93
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päälle / pois | AC3WMR 2X633 EK204-73Ruuvi20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 astetta 150 astetta F0.47 "0.465 "€12.09
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin päällä / pois | AE2EXR 4X849 2GK51-731/4 "-välilehti15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 astetta 185 astetta F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "€5.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Vipukytkin Dpst 4 -liitin päälle/pois
€6.34 / yksikkö