Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Rupture Disc Graphite 4 tuuman 75 psig | AC8MYK 3CHG4

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Murtolevy Grafiitti 4 tuumaa 75 Psig

Varastossa
Tuote: AC8MYK Malli: S3-04-75Ristiviite: 3CHG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy
Rungon materiaaligrafiitti
Murtumispaine75 psig
Halkaisija6.75 "
Sopii putken kokoon4"
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Tyhjiöpaine29.9 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSopii putken kokoonHinta
CARBONE LORRAINE S3-02-75 Rupture Disc Grafiitti 2 tuumaa 75 psig | AC8MXQ 3CHE4 S3-02-754"2"€386.53
CARBONE LORRAINE S3-03-75 Rupture Disc Grafiitti 3 tuumaa 75 psig | AC8MYA 3CHF4 S3-03-755.25 "3"€428.14
CARBONE LORRAINE S3-06-75 Rupture Disc Grafiitti 6 tuumaa 75 psig | AC8MYV 3CHH4 S3-06-758.625 "6"€630.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Murtolevy Grafiitti 4 tuumaa 75 Psig
€506.35 / yksikkö